CHF 118.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.72inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 618 |
Typ | 61806 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 3.857 kN |
Statische Belastung | 2.722 kN |
Gewicht | 0.027 kg |