CHF 156.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 617 |
Typ | 61705 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 0.927 kN |
Statische Belastung | 0.67 kN |
Gewicht | 0.0071 kg |