CHF 52.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | F..M |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 5 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Grenzdrehzahl | 11100 rpm |