Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineargleitlager Offen LPAT 30

  • ERIKS:23773132
  • Hersteller:2201224
Image 1
Die Lineargleitlager LPAT sind abmessungsgleich mit den offenen Linearkugellagern LBC. Diese Lager sind offen und werden ohne Dicht- oder Deckscheiben gefertigt und stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 80 mm zur Verfügung. Alle Varianten sind nachschmierbar. Lager ohne Schmiernippel sollten beidseitig über Sicherungsringe (nach DIN 471) fixiert werden. Lager mit Schmiernippel können über diesen gesichert werden. Lineargleitlager sind zudem eine Alternative zu korrosionsbeständigen Linearkugellagern und aufgrund der maßlichen Übereinstimmung ist ein Austausch gegen ein Linearkugellager und umgekehrt jederzeit möglich. Unter normalen Betriebsbedingungen sind diese Lineargleitlager selbstschmierend und wartungsarm. Sie weisen eine hohe statische Tragfähigkeit auf und sind unempfindlich gegenüber Stoßbelastungen. Zur Verbesserung des Einlaufverhaltens wird empfohlen, die Gleitlager beim Einbau leicht zu befetten, auch wenn später Trockenlauf angestrebt wird. Lineargleitlager eignen sich insbesondere für Lagerungen, die starken Stoßbelastungen und/oder Vibrationen ausgesetzt sind oder die unbelastet mit hohen Beschleunigungen und Drehzahlen beaufschlagt werden. Unter diesen Betriebsbedingungen lässt sich mit Lineargleitlagern eine längere Lebensdauer erzielen als mit Linearkugellagern. Es muss jedoch mit einer höheren Reibung gerechnet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LPAT
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Offen