EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung LTCD 16 D-2LS

  • ERIKS:13189935
  • Hersteller:2298720
Image 1
Die Tandem-Linearlagereinheiten LTCD bestehen aus einem massiven, stranggepressten Aluminiumgehäuse und zwei hintereinander eingebauten, winkeleinstellbaren geschlossenen Linearkugellagern LBCD. Diese Einheiten sind standardmäßig abgedichtet. Es stehen Abmessungen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung. Sie sind mit Schmiernippeln axial und gegen Verdrehen gesichert. Tandem-Linearlagereinheiten ermöglichen den Aufbau von Linearführungssystemen, wie z. B. Tischen in beliebiger Breite. Die Befestigung des Gehäuses am Gegenstück kann mit Durchgangsschrauben von der Unterseite erfolgen oder über die zwei Gewindebohrungen des Gehäuses von oben vorgenommen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LTCD
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Geschlossen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja