EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen LTBR 40

  • ERIKS:24025019
  • Hersteller:2203756
Image 1
Die Tandem-Linearlagereinheiten LTBR bestehen aus einem massiven, stranggepressten Aluminiumgehäuse und zwei hintereinander eingebauten, geschlossenen Linearkugellagern LBBR. Diese Einheiten sind standardmäßig abgedichtet. Es stehen Abmessungen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung. Tandem-Linearlagereinheiten ermöglichen den Aufbau von Linearführungssystemen, wie z. B. Tischen in beliebiger Breite. Die Befestigung des Gehäuses am Gegenstück kann mit Durchgangsschrauben von der Unterseite erfolgen oder über die zwei Gewindebohrungen des Gehäuses von oben vorgenommen werden. Passende Wellenböcke für diese Linearlagereinheiten sind die Baureihen LSHS. Die Tandem-Linearkugellagereinheiten sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Das Kurzzeichen lautet LTBR 20-2LS/HV6.
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LTBR
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
76 mm
Breite
87 mm
Länge
125 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein