EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung LUCF 40-2LS

  • ERIKS:23773156
  • Hersteller:2201263
Image 1
Die offenen Linearlagereinheiten LUCF werden serienmäßig mit offenen winkeleinstellbaren Linearkugellagern LBCF … D ausgerüstet. Sie stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung. Die Linearlagereinheiten verfügen über ein Aluminiumdruckgussgehäuse mit geringem Gewicht, das hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit optimiert wurde. Die axiale Fixierung der Linearkugellager im Gehäuse erfolgt über einen Schmiernippel. Die Linearkugellagereinheiten LUCF sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCF 20-2LS/HV6. Des Weiteren sind Linearlagereinheiten LUCF auch mit starren Linearkugellagern LBCT (Kurzzeichen: z.B. LUCT 20-2LS) oder mit Lineargleitlagern (Kurzzeichen: z.B. LUCT 20 PA) erhältlich. Passend dazu werden die Wellenunterstützungen LRCB/LRCC für diese offenen Linearlagereinheiten empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LUCF
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
77 mm
Breite
108 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja