EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung LUCT 50-2LS

  • ERIKS:23773184
  • Hersteller:2201335
Image 1
Die offenen Linearlagereinheiten LUCT werden serienmäßig mit offenen, starren Linearkugellagern LBCT … D ausgerüstet. Sie stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 80 mm zur Verfügung. Die Linearlagereinheiten verfügen über ein Aluminiumdruckgussgehäuse mit geringem Gewicht, das hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit optimiert wurde. Die axiale Fixierung der Linearkugellager im Gehäuse erfolgt über einen Schmiernippel. Die Linearkugellagereinheiten LUCT sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCT 20-2LS/HV6. Des Weiteren sind Linearlagereinheiten LUCT auch mit Lineargleitlagern erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCT 20 PA. Passend dazu werden die Wellenunterstützungen LRCB/LRCC für diese offenen Linearlagereinheiten empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 497.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 537.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LUCT-2LS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
88 mm
Breite
135 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja