EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit mit Flansch Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung LVCD 30 D-2LS

  • ERIKS:13217182
  • Hersteller:2298709
Image 1
Die Flansch-Linearlagereinheiten LVCD bestehen aus einem geschlossenen, aus Grauguss gefertigten Flanschgehäuse und dem eingebauten winkeleinstellbaren LBCD Linearkugellager. Sie stehen in den Größen 12 bis 80 mm zur Verfügung. Das beidseitig abgedichtete Lager wird im Gehäuse axial mit einem Stift gehalten. Der Flansch ist beidseitig bearbeitet, so dass die Linearlagereinheit wahlweise auf der Vorder- oder Rückseite der Maschinenwand befestigt werden kann. Flansch-Linearlagereinheiten sind nicht nachschmierbar. Für Anwendungen in korrosiven Umgebungen kann die LVCD Flanschlagereinheit auch mit Linearkugellagern der Serie HV6 mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus nicht rostendem Stahl geliefert werden. Die Bezeichnung erhält dann ebenfalls das Nachsetzzeichen HV6.
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LVCD-D-2LS
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Geschlossen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja