EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit mit Flansch Geschlossen Mit Dichtung LVCR 50-2LS

  • ERIKS:23773224
  • Hersteller:2201421
Image 1
Die Flansch-Linearlagereinheiten LVCR bestehen aus einem geschlossenen, aus Grauguss gefertigten Flanschgehäuse und dem eingebauten starren LBCR Linearkugellager. Sie stehen in den Größen 12 bis 80 mm zur Verfügung. Das beidseitig abgedichtete Lager wird im Gehäuse axial mit einem Stift gehalten. Der Flansch ist beidseitig bearbeitet, so dass die Linearlagereinheit wahlweise auf der Vorder- oder Rückseite der Maschinenwand befestigt werden kann. Flansch-Linearlagereinheiten sind nicht nachschmierbar. Für Anwendungen in korrosiven Umgebungen kann die LVCR Flanschlagereinheit auch mit Linearkugellagern der Serie HV6 mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus nicht rostendem Stahl geliefert werden. Die Bezeichnung erhält dann ebenfalls das Nachsetzzeichen HV6.
Zur Liste hinzufügen

CHF 559.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 604.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LVCR-2LS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
130 mm
Breite
130 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja