EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung LUND 30 D-2LS

  • ERIKS:13217157
  • Hersteller:2298671
Image 1
Die Linearlagereinheiten LUNE werden serienmäßig mit winkeleinstellbaren Linearkugellagern LBCD … D und mit Deck- oder Dichtscheiben ausgerüstet. Sie stehen in einer geschlossenen (LUND), einer geschlossenen, spieleinstellbaren (LUNE) und einer offenen, spieleinstellbaren (LUNF) Ausführung für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung. Die Gehäuse der Linearlagereinheiten LUN bestehen aus stranggepresstem Aluminiumprofil und umhüllen das Linearkugellager in seiner gesamten Länge. Das Lager kann über zwei diagonal gegenüberliegende Befestigungsbohrungen an der Unterseite des Gehäuses axial und gegen Verdrehen gesichert werden. Diese Einheiten sind nachschmierbar. Die Linearkugellagereinheiten LUNE sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUNE 20-2LS/HV6. Passend dazu werden die Wellenböcke LSCS oder LSNS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LUND
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Geschlossen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja