EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung LUCD 30 D-2LS

  • ERIKS:13189944
  • Hersteller:2298627
Image 1
Die Linearlagereinheiten LUCD werden serienmäßig mit winkeleinstellbaren Linearkugellagern LBCD … D ausgerüstet. Sie stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung. Die Linearlagereinheiten verfügen über ein Aluminiumdruckgussgehäuse mit geringem Gewicht, das hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit optimiert wurde. Die axiale Fixierung der Linearkugellager im Gehäuse erfolgt über einen Schmiernippel. Die Linearkugellagereinheiten LUCD sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCD 20-2LS/HV6. Des Weiteren sind Linearlagereinheiten LUCD auch mit starren Linearkugellagern LBCR (Kurzzeichen: z.B. LUCR 20-2LS) oder mit Lineargleitlagern (Kurzzeichen: z.B. LUCR 20 PA) erhältlich. Passend dazu werden die Wellenböcke LSCS oder LSNS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LUCD
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Geschlossen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja