EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUJR 50

  • ERIKS:23773279
  • Hersteller:2201508
Image 1
Die Linearlagereinheiten LUHR bestehen aus einem stranggepresstem Aluminiumgehäuse sowie den kompakten LBBR Linearkugellagern oder den abmessungsgleichen LPBR Lineargleitlagern. Die LUHR Ausführung für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm wird serienmäßig mit LBBR Linearkugellagern mit oder ohne integrierte Dichtungen oder mit LPBR Lineargleitlagern (Bezeichnung LUHR … PB) angeboten. Für erhöhten Schmutzanfall sind die verbreiterten LUJR Linearlagereinheiten erhältlich. Diese sind mit LBBR Linearkugellagern und zwei SP-Dichtungen ausgestattet. Beide Linearlagereinheiten, sowohl die LUHR als auch die LUJR sind nicht nachschmierbar. Passend dazu werden die Wellenböcke LSHS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LUJR
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
92 mm
Breite
103 mm
Länge
81 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja