EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 80

  • ERIKS:24025166
  • Hersteller:2201310
Image 1
Die Linearlagereinheiten LUCR werden serienmäßig mit Linearkugellagern der Serie LBCR … D ausgerüstet. Sie stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 80 mm zur Verfügung. Die Linearlagereinheiten verfügen über ein Aluminiumdruckgussgehäuse mit geringem Gewicht, das hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit optimiert wurde. Die axiale Fixierung der Linearkugellager im Gehäuse erfolgt über einen Schmiernippel. Die Linearkugellagereinheiten LUCR sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCR 20-2LS/HV6. Des Weiteren sind Linearlagereinheiten LUCR auch mit Lineargleitlagern erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCR 20 PA. Passend dazu werden die Wellenböcke LSCS oder LSNS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'450.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'568.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LUCR
Wellendurchmesser
80 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein