EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen, einstellbar Mit Dichtung LUCS 20 D-2LS

  • ERIKS:13145242
  • Hersteller:2298638
Image 1
Die Linearlagereinheiten LUCS werden serienmäßig mit starren Linearkugellagern LBCR … D ausgerüstet. Sie stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 80 mm zur Verfügung. Die Linearlagereinheiten verfügen über ein Aluminiumdruckgussgehäuse mit geringem Gewicht, das hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit optimiert wurde. Die Linearkugellager in dem geschlitzten Gehäuse sind nachschmier- und spieleinstellbar. Die axiale Fixierung der Linearkugellager im Gehäuse erfolgt über einen Schmiernippel. Die Linearkugellagereinheiten LUCS sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCS 20-2LS/HV6. Passend dazu werden die Wellenböcke LSCS oder LSNS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LUCS-D-2LS
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Geschlossen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja