EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen, einstellbar Mit Dichtung LUCE 30 D-2LS

  • ERIKS:13217108
  • Hersteller:2298655
Image 1
Die Linearlagereinheiten LUCE werden serienmäßig mit winkeleinstellbaren Linearkugellagern LBCD … D ausgerüstet. Sie stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung. Die Linearlagereinheiten verfügen über ein Aluminiumdruckgussgehäuse mit geringem Gewicht, das hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit optimiert wurde. Die Linearkugellager in dem geschlitzten Gehäuse sind nachschmier- und spieleinstellbar. Die axiale Fixierung der Linearkugellager im Gehäuse erfolgt über einen Schmiernippel. Die Linearkugellagereinheiten LUCE sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung (Kurzzeichen: z.B. LUCE 20-2LS/HV6) oder starren Linearkugellagern LBCR (Kurzzeichen: z.B. LUCS 20-2LS) erhältlich. Passend dazu werden die Wellenböcke LSCS oder LSNS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LUCE
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Geschlossen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja