EWELLIX

EWELLIX Kugelbuchse Offen LBHT 25 A

  • ERIKS:24024502
  • Hersteller:2200243
Image 1
Das Linearkugellager LBCT ist ein offenes Linearkugellager und wird für Einbaufälle verwendet, in denen die Welle an mehreren Stellen oder auch auf der ganzen Länge unterstützt werden muss, um eine Beeinträchtigung der Führungsgenauigkeit infolge von Wellendurchbiegung zu verhindern. Aufgrund ihrer offenen Ausführung entfällt bei den LBCT Lagern ein Laufbahnsegment. Die Tragfähigkeit wird dadurch jedoch nur unwesentlich gemindert. LBHT Linearkugellager wurden gegen über der LBCT Ausführung hinsichtlich der Anzahl der Laufbahnplatten und somit auch der Tragfähigkeit optimiert und weisen die gleiche Anzahl der Laufbahnsegmente auf wie die geschlossene Ausführung. LBCT und LBHT Linearkugellager stehen für Wellendurchmesser von 20 bis 50 mm zur Verfügung. Im Gegensatz zu anderen offenen Linearkugellagern weisen sie entlang der Segmentöffnung am Käfig Stege in Längsrichtung auf, die zur Welle eine sehr enge Spaltdichtung ergeben. Offene LBCT/LBHT Linearkugellager müssen grundsätzlich in axialer und radialer Lage gesichert werden. LBC Linearkugellager der D-Serie verfügen daher über einen Käfig in optimiertem Design. An den Stirnflächen befindet sich eine Markierung zur Lage der Schmier-/Fixierungsbohrung. Im Vergleich zu früheren Generationen besteht er aus einer geringeren Anzahl von Komponenten. Dies erhöht nochmals die Zuverlässigkeit des Lagers und der Anwendung. Die neue Käfigausführung zeichnet sich durch größere Wälzkörper, Laufbahnplatten und optimierte Kugelumlenkzonen sowie durch ein größeres Fettreservoir aus. Abhängig von der jeweiligen Baugröße können die neuen LBC Linearkugellager der D-Serie bis zu 15 Prozent höhere dynamische Belastungen aufnehmen und erreichen im Vergleich zur Vorgänger-Generation eine bis zu 50 Prozent längere Lebensdauer.Zudem bieten sie eine höhere Laufruhe, sowie eine geringere Reibung und Geräuschentwicklung. Damit empfehlen sich LBC Linearkugellager der D-Serie auch nachdrücklich für besonders sensible Anwendungen, wie sie zum Beispiel im Bereich der Medizintechnik zu finden sind. Für Anwendungen in korrosiven Umgebungen kann das LBC Linearkugellager auch mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus nicht rostendem Stahl geliefert werden. Die Bezeichnung erhält dann das Nachsetzzeichen HV6, In Kombination mit rostfreien Stahlwellen kann so eine komplett korrosionsbeständige Linearführung konstruiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LBHT..A
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Offen