EWELLIX

EWELLIX Kugelbuchse Offen LBCT 80 A

  • ERIKS:24024487
  • Hersteller:2200377
Image 1
Linearkugellager sind Lager mit Kugelrückführung die lineare Bewegungen mit geringer Reibung und die Möglichkeit eines unbegrenzten Hubes ermöglichen.
Produkteigenschaften
  • LBBR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig, ausser Typ 25-2LS/HV6
  • LBCD: Lagertyp geschlossen, winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCT: Lagertyp offen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 861.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 931.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LBCT..A
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Länge
165 mm
Ausführung
Offen