EWELLIX

EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung LBCD 30 A-2LS

  • ERIKS:14978802
Image 1
Linearkugellager sind Lager mit Kugelrückführung die lineare Bewegungen mit geringer Reibung und die Möglichkeit eines unbegrenzten Hubes ermöglichen.
Produkteigenschaften
  • LBBR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig, ausser Typ 25-2LS/HV6
  • LBCD: Lagertyp geschlossen, winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCT: Lagertyp offen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.26inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LBCD..A-2LS
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen, selbsteinstellend