EWELLIX

EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung LBCD 20 D-LS

  • ERIKS:13217030
  • Hersteller:2298211
Image 1
Linearkugellager sind Lager mit Kugelrückführung die lineare Bewegungen mit geringer Reibung und die Möglichkeit eines unbegrenzten Hubes ermöglichen.
Produkteigenschaften
  • LBBR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig, ausser Typ 25-2LS/HV6
  • LBCD: Lagertyp geschlossen, winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCT: Lagertyp offen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LBCD..D-LS
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Geschlossen, selbsteinstellend