EWELLIX

EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen LBBR 40

  • ERIKS:23773121
  • Hersteller:2201198
Image 1
Linearkugellager sind Lager mit Kugelrückführung die lineare Bewegungen mit geringer Reibung und die Möglichkeit eines unbegrenzten Hubes ermöglichen.
Produkteigenschaften
  • LBBR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig, ausser Typ 25-2LS/HV6
  • LBCD: Lagertyp geschlossen, winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCT: Lagertyp offen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LBBR
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
52 mm
Länge
60 mm
Ausführung
Geschlossen