Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig Mit Dichtung LBBR 30-2LS/HV6

  • ERIKS:24024242
  • Hersteller:2201197
Image 1
Linearkugellager sind Lager mit Kugelrückführung die lineare Bewegungen mit geringer Reibung und die Möglichkeit eines unbegrenzten Hubes ermöglichen.
Produkteigenschaften
  • LBBR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig, ausser Typ 25-2LS/HV6
  • LBCD: Lagertyp geschlossen, winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCT: Lagertyp offen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LBBR..-2LS/HV6
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
50 mm
Ausführung
Geschlossen
Korrosionsbeständig
Ja