Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig Mit Dichtung LBBR 10-2LS/HV6

  • ERIKS:23773416
  • Hersteller:2202053
Image 1
Linearkugellager sind Lager mit Kugelrückführung die lineare Bewegungen mit geringer Reibung und die Möglichkeit eines unbegrenzten Hubes ermöglichen.
Produkteigenschaften
  • LBBR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig, ausser Typ 25-2LS/HV6
  • LBCD: Lagertyp geschlossen, winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCT: Lagertyp offen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EWELLIX
Serie
LBBR..-2LS/HV6
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
17 mm
Länge
26 mm
Ausführung
Geschlossen
Korrosionsbeständig
Ja