CHF 746.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 807.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ESLON DC |
Farbe | Klar |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA |
Antistatisch | Ja |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |
Herstellungsmethode | Extrudiert |