ESLON DC

ESLON DC Platte PMMA X AC405 glasklar 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:11725845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 384.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 415.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 384.25

-

2+

CHF 332.32

13.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ESLON DC
Farbe
Klar
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Licht Transmission
100 %
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA
Antistatisch
Ja
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA
Herstellungsmethode
Extrudiert