CHF 308.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 333.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 308.20 | - |
2+ | CHF 269.68 | 12.50% |
3+ | CHF 246.56 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ESLON DC |
Farbe | Klar |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA |
Antistatisch | Ja |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |
Herstellungsmethode | Extrudiert |