CHF 571.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 617.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 571.60 | - |
2+ | CHF 522.61 | 8.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ESLON DC |
Farbe | Klar |
Dicke | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA |
Antistatisch | Ja |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |
Herstellungsmethode | Extrudiert |