CHF 649.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 702.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ESLON DC |
Farbe | Klar |
Dicke | 8 mm |
Länge | 2424 mm |
Breite | 1212 mm |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC AS |
Antistatisch | Ja |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |