ESLON DC

ESLON DC Platte PC 407 Antistatisch glasklar 2424x1212x5 mm

  • ERIKS:11725856
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 495.20

-

2+

CHF 452.75

8.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ESLON DC
Farbe
Klar
Dicke
5 mm
Länge
2424 mm
Breite
1212 mm
Licht Transmission
100 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert