ESLON DC

ESLON DC Platte PC 407 Antistatisch glasklar 2424x1212x4 mm

  • ERIKS:11725853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 446.10

-

2+

CHF 385.81

13.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ESLON DC
Farbe
Klar
Dicke
4 mm
Länge
2424 mm
Breite
1212 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
87 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert