ESLON DC

ESLON DC Platte PC 407 Antistatisch glasklar 2424x1212x3 mm

  • ERIKS:11725851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 400.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 400.59

-

2+

CHF 346.45

13.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ESLON DC
Farbe
Klar
Dicke
3 mm
Länge
2424 mm
Breite
1212 mm
Licht Transmission
100 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert