ESLON DC

ESLON DC Platte PC 407 Antistatisch glasklar 2424x1212x12 mm

  • ERIKS:12084920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 913.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 987.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ESLON DC
Farbe
Klar
Dicke
12 mm
Länge
2424 mm
Breite
1212 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
87 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert