ESLON DC

ESLON DC Platte PC 407 Antistatisch glasklar 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:11725852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 328.30

-

2+

CHF 287.27

12.50%

3+

CHF 262.64

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ESLON DC
Farbe
Klar
Dicke
4 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
87 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert