CHF 294.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 294.80 | - |
2+ | CHF 257.95 | 12.50% |
3+ | CHF 235.84 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ESLON DC |
Farbe | Klar |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 87 % |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC AS |
Antistatisch | Ja |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |