ESLON DC

ESLON DC Platte PC 407 Antistatisch glasklar 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:12088485
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 621.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 672.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ESLON DC
Farbe
Klar
Dicke
12 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Licht Transmission
100 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert