ESLON DC

ESLON DC Platte PC 407 Antistatisch glasklar 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:11725860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 618.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 669.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 618.95

-

2+

CHF 565.89

8.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ESLON DC
Farbe
Klar
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
87 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert