

CHF 1.75/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 1.89inkl. MwSt
545 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ESBAND |
Material | PE |
Beschichtung | PU |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 0.74 m |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |