

CHF 2.50/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 2.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ESBAND |
Material | PE |
Beschichtung | PU |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 1.98 m |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |