CHF 239.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 239.17 | - |
2+ | CHF 221.23 | 7.50% |
3+ | CHF 209.27 | 12.50% |
4+ | CHF 191.33 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Farbe | Braun |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Härte (Sh A) | 90 |
Material | PUR |
Material Qualität | Erlan PUR 90 |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |