ERLAN

ERLAN Rundstab PUR 90° Shore braun ø50x1000 mm

  • ERIKS:10036235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.47

-

2+

CHF 93.97

20.00%

4+

CHF 86.92

26.00%

6+

CHF 82.23

30.00%

8+

CHF 75.18

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Härte (Sh A)
90
Material
PUR
Material Qualität
Erlan PUR 90
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan