ERLAN

ERLAN Rundstab PUR 90° Shore braun ø40x1000 mm

  • ERIKS:10036234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.56

-

2+

CHF 76.30

16.67%

4+

CHF 61.04

33.33%

7+

CHF 56.46

38.33%

10+

CHF 53.41

41.67%

13+

CHF 48.83

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Härte (Sh A)
90
Material
PUR
Material Qualität
Erlan PUR 90
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan