CHF 39.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.99 | - |
4+ | CHF 33.33 | 16.67% |
8+ | CHF 26.66 | 33.33% |
15+ | CHF 24.66 | 38.33% |
22+ | CHF 23.33 | 41.67% |
29+ | CHF 21.33 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Farbe | Braun |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Härte (Sh A) | 90 |
Material | PUR |
Material Qualität | Erlan PUR 90 |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |