ERLAN

ERLAN Rundstab PUR 90° Shore braun ø20x1000 mm

  • ERIKS:10036609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.03

-

4+

CHF 34.20

16.67%

7+

CHF 27.36

33.33%

14+

CHF 25.30

38.33%

21+

CHF 23.94

41.67%

28+

CHF 21.88

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Härte (Sh A)
90
Material
PUR
Material Qualität
Erlan PUR 90
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan