CHF 163.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 163.70 | - |
2+ | CHF 130.96 | 20.00% |
3+ | CHF 121.14 | 26.00% |
5+ | CHF 114.59 | 30.00% |
6+ | CHF 104.77 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Farbe | Braun |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Härte (Sh A) | 80 |
Material | PUR |
Material Qualität | Erlan PUR 80 |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |