CHF 117.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 117.47 | - |
2+ | CHF 93.97 | 20.00% |
4+ | CHF 86.92 | 26.00% |
6+ | CHF 82.23 | 30.00% |
8+ | CHF 75.18 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Farbe | Braun |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Härte (Sh A) | 80 |
Material | PUR |
Material Qualität | Erlan PUR 80 |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |