CHF 65.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.67 | - |
3+ | CHF 54.73 | 16.67% |
5+ | CHF 43.78 | 33.33% |
9+ | CHF 40.50 | 38.33% |
13+ | CHF 38.31 | 41.67% |
18+ | CHF 35.02 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Farbe | Braun |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Härte (Sh A) | 80 |
Material | PUR |
Material Qualität | Erlan PUR 80 |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |