ERLAN

ERLAN Rundstab PUR 80° Shore braun ø25x1000 mm

  • ERIKS:10037171
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.60

-

4+

CHF 38.83

16.67%

7+

CHF 31.06

33.33%

13+

CHF 28.73

38.33%

19+

CHF 27.18

41.67%

25+

CHF 24.85

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Außendurchmesser
25 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Härte (Sh A)
80
Material
PUR
Material Qualität
Erlan PUR 80
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan