CHF 167.51/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 181.08inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 261.74 | - |
2+ | CHF 193.68 | 26.00% |
4+ | CHF 167.51 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Farbe | Braun |
Dicke | 8 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 90 |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PUR |
Material Qualität | 90 Shore A |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |
Herstellungsmethode | Geschällt |