ERLAN

ERLAN Platte PUR 90° shore A braun 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:10035467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.80/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 132.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 165.94

-

2+

CHF 132.75

20.00%

4+

CHF 122.80

26.00%

6+

CHF 106.20

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Dicke
5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Härte (Sh A)
90
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PUR
Material Qualität
90 Shore A
Antistatisch
Nein
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan
Herstellungsmethode
Geschällt