ERLAN

ERLAN Platte PUR 90° shore A braun 2000x1000x20 mm

  • ERIKS:10035882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.58/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 278.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

1.99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 402.48

-

2+

CHF 281.74

30.00%

4+

CHF 257.59

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Dicke
20 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Härte (Sh A)
90
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PUR
Material Qualität
90 Shore A
Antistatisch
Nein
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan
Herstellungsmethode
Geschällt